| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-95703690 Herst.-Nr.: 71261 EAN/GTIN: 4002051712617 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktinformationen "Die Geschichte vom kleinen Siebenschläfer, der nicht einschlafen konnte" Schlaf, kleiner Siebenschläfer, schlaf! Alle machen sich bereit für den Winterschlaf, nur das Siebenschläferkind ist noch gar nicht müde. Wer kann dem Kleinen helfen? Die Spieler sind gefragt! Sie machen sich mit auf die Suche nach wertvollen Einschlaf-Tipps. Dafür bewegen sie bei diesem Brettspiel ihre Spielfigur auf der Wegleiste und decken Memo-Kärtchen auf, die ihnen weiterhelfen. Das passende Motiv wurde nicht gefunden? Dann versucht der nächste Spieler sein Glück. Auf ihrem Weg treffen die Kleinkinder auf Fuchs, Nachtigall, Schnecke und Co., die alles geben, um den Siebenschläfer ins Traumland zu bringen. Wer die letzte Wegkarte erreicht und die Karte mit dem gähnenden Siebenschläfer entdeckt, hat gewonnen! Ein wunderschönes Gesellschaftsspiel mit einer Geschichte rund ums Schlafen und Kuscheln für Kleinkinder, Eltern und Großeltern. Ein niedliches Geburtstagsgeschenk und Mitbringsel. Inhalt: Anleitung, 8 Wegekarten, 24 Kärtchen, 4 Spielfiguren mit Aufstellfüßchen Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Brettspiel | ![](/p.gif) | Genre | Lernen | ![](/p.gif) | Spiel-Modi | Multiplayer | ![](/p.gif) | Spielzeit (max.) | 4 min | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 183 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 111 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 37 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |