Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone SETA Q1 Midi Tower Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone SETA Q1 Midi Tower Blau
Silverstone SETA Q1 Midi Tower Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95708080
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-SEQ1B
EAN/GTIN:
     4710679814575
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Blau
Anzahl der 3,5
2
Material
Kunststoff, Stahl
Anzahl der internen 3,5
2
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Max CPU Kühler-Höhe
182 mm
Max Grafikkarten-Länge
394 mm
Maximum PSU Länge
250 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
232 mm
Tiefe
490.7 mm
Höhe
493.5 mm
Gewicht
11640 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 140 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
6
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 140 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen vorne
120,140,240,280,360 mm
Unterstützte Radiatorgrößen hinten
120,140 mm
Unterstützte Radiatorgrößen oben
120,140,240,280,360 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Stromversorgung
Unterstützte Stromversorgungs-Formfaktoren
ATX, PS2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 155,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,67*
€ 209,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,26*
€ 202,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,81*
€ 197,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,97*
€ 193,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.