Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-140 Computertisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-140 Computertisch Schwarz
Deltaco GAM-140 Computertisch Schwarz
Deltaco GAM-140 Computertisch Schwarz
Deltaco GAM-140 Computertisch Schwarz
Deltaco GAM-140 Computertisch Schwarz
Deltaco GAM-140 Computertisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95729406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-140
EAN/GTIN:
     7333048053381
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Headset-Halter
Headset-Ständer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Rahmenmaterial
Aluminium
Vorgesehene Verwendung
Gaming
Rahmenfarbe
Schwarz
Produktfarbe
Schwarz
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsrate
730 - 1180 mm
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Höchstgewichtskapazität
50 kg
Ergonomie
Kabeltüllen
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
750 mm
Höhe
1180 mm
Tischplatten-Materialstärke
180 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,01*
€ 473,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,03*
€ 429,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,44*
€ 420,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,43*
€ 393,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.