Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smeg LPGKBM01EU Kaffeemühle 100 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smeg LPGKBM01EU Kaffeemühle 100 W Edelstahl
Smeg LPGKBM01EU Kaffeemühle 100 W Edelstahl
Smeg LPGKBM01EU Kaffeemühle 100 W Edelstahl
Smeg LPGKBM01EU Kaffeemühle 100 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95736893
Hersteller:
     SMEG
Herst.-Nr.:
     LPGKBM01EU
EAN/GTIN:
     8010072230153
Suchbegriffe:
Kaffeemühle
kaffeemühle
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
205 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
3500 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3000 g
Breite
130 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
310 mm
Kabellänge
1.4 m
Energie
Leistung
100 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Technische Details
Produkttyp
Mühle mit Mahlwerk
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anpassbare Mahloptionen
Ja
Art des Mahlwerks
Kegelmahlwerk
Mahlwerk-Material
Edelstahl
Schüsselmaterial
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Ursprungsland
Italien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,06*
€ 288,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,97*
€ 287,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,05*
€ 278,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,00*
€ 262,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,00*
€ 235,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.