Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Energy Sistem Studio Monitor 4 Hi Fi 2-Wege Grau, Holz Verkabelt & Kabellos 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95754507
Hersteller:
     Energy Sistem Soyntec
Herst.-Nr.:
     452750
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Musik Energie
80 W
Frequenzbereich
50 - 18000 Hz
Rauschverhältnis (SNR)
80 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
246 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
20 m
Audio-RCA-Eingänge
2
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Lautsprecherplatzierung
Tischplatte/Bücherregal
Anzahl des Antriebs
2
Hochtöner
Ja
Anzahl der Hochtöner-Antriebe
1
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1.5 Zoll
Woofer
Ja
Anzahl der Tieftöner-Antriebe
1
Tieftönerdurchmesser (imperial)
4 Zoll
Lieferumfang
Garantiekarte
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.89 A
DC input Spannung
19 V
Verstaerker
Verstärker
Eingebaut
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Holz
Empfohlene Nutzung
Haus
Gehäusematerial
MDF-Platten
Lautstärkeregler
Drehregler
Fernbedienung
Ja
Bass-Reflex
Ja
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,03*
€ 219,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,85*
€ 212,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,07*
€ 203,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,28*
€ 191,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,23*
€ 175,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.