Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
LogiLink LPS271 Verlängerungskabel 1,5 m 6 AC-Ausgänge Indoor Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95767247
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     LPS271
EAN/GTIN:
     4052792063455
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß
Perfekt für den Einsatz in Innenräumen! Die Leiste LPS271 verfügt über 6 Steckdosen, von denen 2 permanent eingeschaltet sind und 4 per Fußschalter gesteuert werden. Die ideale Stromverlängerung für schwer zugängliche Steckdosen. Schalten Sie den Strom einfach mit dem Fuß ein und aus, während die eigentliche Steckdosenleiste clever versteckt ist.
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Maximale Eingangsleistung
3500 W
Stromstärke (maximal)
16 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Gewicht und Abmessungen
Breite
54.8 mm
Tiefe
338 mm
Höhe
42.6 mm
Gewicht
658 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
CEE
Formfaktor Netzstecker
Abgewinkelt
Sicherheitsverschluss
Ja
Anzahl der Kerne
3
Kerngröße
1.5 mm²
Anzeigelicht
Ja
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Kabeltyp
H05VV-F
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.