Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Camry Premium CR 2024 Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Roségold 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95800091
Hersteller:
     Camry Premium
Herst.-Nr.:
     CR 2024
EAN/GTIN:
     5902934833806
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
haarstyling set
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
Haar-Styling-Set
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haar texturieren
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Wärmeisoliertes Gehäuse
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz, Roségold
Keramikbeschichtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Lockenstabdurchmesser (min.)
19 mm
Lockenstabdurchmesser (max.)
32 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Paketgewicht
1490 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.