Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Technaxx TX-153 Radio Internet Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technaxx TX-153 Radio Internet Digital Schwarz
Technaxx TX-153 Radio Internet Digital Schwarz
Technaxx TX-153 Radio Internet Digital Schwarz
Technaxx TX-153 Radio Internet Digital Schwarz
Technaxx TX-153 Radio Internet Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95800165
Hersteller:
     Technaxx
Herst.-Nr.:
     TX-153
EAN/GTIN:
     4260358124698
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.5 W
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Audio
RMS-Leistung
4 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
95 mm
Gewicht
590 g
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Weitere Suchbegriffe: internetradio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,38*
€ 102,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 76,56*
€ 91,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.