Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana HU 666 Heizdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana HU 666 Heizdecke Weiß
Medisana HU 666 Heizdecke Weiß
Medisana HU 666 Heizdecke Weiß
Medisana HU 666 Heizdecke Weiß
Medisana HU 666 Heizdecke Weiß
Medisana HU 666 Heizdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95817418
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     60214
EAN/GTIN:
     4015588602146
Suchbegriffe:
Heizdecke
Wärmedecke
Wärme-Unterbett
Wärmeunterbett
Das Wärmeunterbett HU 666 bietet angenehme Wärme auf Knopfdruck und mithilfe von drei wählbaren Temperaturstufen lässt sich die Wärmezufuhr jederzeit auf das individuelle Empfinden abstimmen. Dank des abnehmbaren Bedienteils ist das Wärmeunterbett waschbar und damit besonders pflegeleicht.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Heizdecke
Anzahl der Personen
1 Person(en)
Automatische Abschaltung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Überhitzungsschutz
Ja
Abnehmbares Kabel
Ja
Anzahl der Heizstufen
3
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nicht geklappt verwenden
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
800 mm
Waschen
Waschbar
Ja
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
30 °C
Nicht bleichen
Ja
Nicht im Trockner trocknen
Ja
Nicht bügeln
Ja
Weitere Suchbegriffe: wärmeunterbett medisana, heizdecke
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,06*
€ 32,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.