Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Tucano Lunar 40,6 cm (16") Rucksack Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95821068
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BKLUN15-B
EAN/GTIN:
     8020252161207
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
16 "
Etui-Typ
Rucksack
Material
Stoff
Produkthauptfarbe
Blau
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Geschlecht
Unisex
Integrierte/s Fach/Fächer
Ja
Innentaschen
Handytasche
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
2
Gesäßtasche
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Schultergurt
Ja
Schutzfunktion
Staubresistent, Kratzresistent
Verschlussart
Reißverschluss
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
450 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
250 x 25 x 380 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, Back Pack, Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, tucano rucksack blau, laptop rucksack, rucksack blau, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,53*
€ 57,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.