Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 18415 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 18415 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Schwarz
Unold 18415 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Schwarz
Unold 18415 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Schwarz
Unold 18415 Wasserkocher 1,5 l 1800 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95827217
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18415
EAN/GTIN:
     4011689184154
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher unold
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
250 mm
Gewicht
1280 g
Energie
Leistung
1800 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Display
LED
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Berührung
Anzahl der Temperatureinstellungen
4
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,99*
€ 55,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,14*
€ 54,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,95*
€ 46,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.