Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Goobay 49731 TV-Halterung 139,7 cm (55") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95831120
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     49731
EAN/GTIN:
     4040849497315
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
465 mm
Tiefe (max)
20.5 mm
Höhe
422 mm
Gewicht
960 g
Montage
Höchstgewichtskapazität
35 kg
Maximale Bildschirmgröße
55 "
Befestigungstyp
Wand
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
400 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
0 - 8 °
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
49714
ab € 12,83*
Zubehör
Goobay
49715
ab € 16,18*
Zubehör
Goobay
49742
ab € 14,49*
Zubehör
Goobay
49743
ab € 19,22*
Zubehör
Goobay
49891
ab € 13,08*
Zubehör
Goobay
49956
ab € 51,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.