Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Adler AD 1181 CD-Player Tragbarer CD-Player Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95838891
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD 1181
EAN/GTIN:
     5902934838580
Suchbegriffe:
CD-Player
Mobile CD-Player
mobile cd-player
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
AUX-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Energie
Energiequelle
AC, Akku
Radio
Unterstützte Bänder
FM
Antennentyp
Extern
Anzahl der Antennen
1
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1040 g
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
1.7 W
Audio
Equalizer
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
255 mm
Paketgewicht
1500 g
Merkmale
Gerätetyp
Tragbarer CD-Player
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Playback MP3
Ja
CD-Wechsler
Ja
Anzahl voreingestellter Stationen
20
Lieferumfang
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.