Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 318834C Zeitschriftenständer Kunstleder Orange, Graubraun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 318834C Zeitschriftenständer Kunstleder Orange, Graubraun
Rhodia 318834C Zeitschriftenständer Kunstleder Orange, Graubraun
Rhodia 318834C Zeitschriftenständer Kunstleder Orange, Graubraun
Rhodia 318834C Zeitschriftenständer Kunstleder Orange, Graubraun
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95843754
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     318834C
EAN/GTIN:
     3037923188345
Suchbegriffe:
Archivstehsammler
Stehsammler
Zeitschriftenbox
Zeitschriftenkassette
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunstleder
Produktfarbe
Orange, Graubraun
Etikettenhalter
Ja
Geeignet für die Aufbewahrung von
Zeitschrift
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
310 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 16 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118836C
ab € 10,03*
Sonstiges
Papeteries Sill
318833C
ab € 10,05*
Sonstiges
Papeteries Sill
318933C
ab € 9,98*
Sonstiges
Papeteries Sill
318835C
ab € 10,05*
Sonstiges
Papeteries Sill
194540C
ab € 10,14*
Sonstiges
Papeteries Sill
194550C
ab € 10,06*
Sonstiges
Papeteries Sill
118830C
ab € 10,04*
Sonstiges
Papeteries Sill
194548C
ab € 10,00*
Sonstiges
Papeteries Sill
194544C
ab € 10,01*
Sonstiges
Papeteries Sill
194546C
ab € 10,01*
Sonstiges
Papeteries Sill
194541C
ab € 10,09*
Sonstiges
Papeteries Sill
194542C
ab € 10,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.