Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird TA-U2QC3-CAR-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird TA-U2QC3-CAR-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Gembird TA-U2QC3-CAR-02 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95888291
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     TA-U2QC3-CAR-02
EAN/GTIN:
     8716309119368
Suchbegriffe:
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät
Ladegerät Zigarettenanzünder
Ladegerät für Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ
USB-Schnellladegerät mit 2 Anschlüssen und 18 W: unterstützt sowohl die QC 3.0- als auch die PowerDelivery (PD)-Spezifikation Typ-C-Anschluss unterstützt 18 W PD, Typ-A-Anschluss unterstützt 18 W QC 3.0 Intelligenter Überstrom-, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
29 mm
Höhe
64 mm
Gewicht
19 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
18 W
Weitere Suchbegriffe: Zigarettenanzünder-Ladegerät, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, schnellladegerät, handy netzteil 2xusb, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.