Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STABILO NEON Marker Meißel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
STABILO NEON Marker Meißel
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95901464
Hersteller:
     STABILO
Herst.-Nr.:
     72/3-24
EAN/GTIN:
     4006381401210
Suchbegriffe:
Highlighter
Leucht-Marker
Leuchtmarker
Text-Marker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
96082000
Merkmale
Typ der Spitze
Meißel
Gehäuseform
Röhre
Strichbreite (min)
2 mm
Strichbreite (max)
5 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Ursprungsland
Tschechische Republik
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
50 mm
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
52 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,57*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.