Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner Maha60225


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner Maha60225
Preisner Maha60225
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9590643
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     MAHA60225
EAN/GTIN:
     4031136000349
Suchbegriffe:
Mauerhalterung für Antennenmast
Wandhalterung für Antennenmast
mauerhalterung für antennenmast
Mauerhalterung Lieferumfang 1 Paar Wa:225mm für Rohrdurchmesser bis 60mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,64*
€ 97,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,44*
€ 95,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,01*
€ 95,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.