Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Beafon SL720i 7,11 cm (2.8") 125 g Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-95913445
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     SL720I EU001B
EAN/GTIN:
     9120042778222
Suchbegriffe:
Handy
Mobiltelefon
Mobiltelefone
Smartphone
Sehr großes XXL 2,8“ (7,11cm) Farbinnendisplay + einem XXL 1,44“ (4,49cm) Farbaußendisplay
Einfache Bedienung durch ein auf dem großen XXL Display angepasste Menüführung
SOS Notruftaste frei programmierbar mit zuschaltbarer Standorterkennung (GPS)
SOS Sicherheitszone frei programmierbar mit Standorterkennung (GPS)
Hörgerätekompatibel mit zusätzlichem Schnellzugrifftaste zu einem Tonverstärker +25 Decibel
Extra lauter Klingelton mit bis zu 95 Decibel
Große beleuchtete Tasten mit zuschaltbarer Tastenansage der Nummern
Fotokontaktanzeige bei Anruf auf dem Außen und oder auf dem Innendisplay
Weitere Informationen:
Call-Management
Anklopfen
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
GPS-Leistungen
Standort-Position
Ja
Unterstützte Navigationsfunktion (A-GPS)
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Externe Anzeige
TFT
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Externe Bildschirmdiagonale
1.77 "
Externe Anzeige Auflösung
128 x 160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
125 g
Breite
57 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
108 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
2G-Band (primär SIM)
800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
64 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Tastatur
Navigation Taste
Ja
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gerätsicherheit
Ja
Eingebaute Taschenlampe
Ja
Bereitschaftszeit
150 h
Gesprächszeit
210 h
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Rechner
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
USB-Version
2.0
Kopfhörer-Anschluss
Mikro-USB
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Vibrationsalarm
Ja
Anzahl Notrufnummern
5
LED-Anzeigen
Status
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
1000 mAh
Sprechzeit (2G)
210 h
Standby-Zeit (2G)
150 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
210 h
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Type-A to Micro USB-B
Benutzerhandbuch
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.291 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.861 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Smartphones
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,59*
€ 98,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,72*
€ 97,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,66*
€ 88,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,96*
€ 85,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,01*
€ 76,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.