Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Olympus 8x21 RC II WP Fernglas Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympus 8x21 RC II WP Fernglas Schwarz, Blau
Olympus 8x21 RC II WP Fernglas Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9598364
Hersteller:
     Olympus
Herst.-Nr.:
     V501013UE000
EAN/GTIN:
     4545350038304
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
feldstecher
  • 8x Vergrößerung.
    - Wasserdicht.
    - Einklappbar und ultra-kompakt.
    - Schickes Outdoor-Design in 3 attraktiven Farben.
    - Für den perfekten Halt mit Gummi beschichtet.
    - Mehrfach beschichtete Linsen für maximale Helligkeit und maximalen Kontrast.
    - UV-Beschichtung für eine sorgenfreie Betrachtung.
    - Einfaches Scharfstellen durch großes Fokussierrad.
    - Integrierte Dioptrie-Korrektur zur Anpassung an die persönlichen Sehbedürfnisse.
    - Abmessungen: 107 x 88 x 38 mm.
    - Gewicht: 215 g.
Weitere Informationen:
Leistungen
Vergrößerung
8 x
Objektivdurchmesser
21 mm
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Austrittspupille
2.6 mm
Augenabstand
11.5 mm
Wasserfest
Ja
Tatsächliches Sehfeld
6.3 °
Scheinbares Sehfeld
50.4 °
Naheinstellgrenze
3 m
Dioptrienausgleich (±)
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
107 mm
Tiefe
88 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
215 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,69*
€ 68,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Olympus
V501013RE000
ab € 46,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.