Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DXRacer King 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DXRacer King 99
DXRacer King 99
DXRacer King 99
DXRacer King 99
DXRacer King 99
DXRacer King 99
DXRacer King 99
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96019531
Hersteller:
     DXRacer
Herst.-Nr.:
     OH-KA99-NR
EAN/GTIN:
     4260496572962
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximales Nutzergewicht
135 kg
Armlehne
Ja
Maximale Benutzerhöhe
195 cm
Rahmenfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Stahl
Sitzfarbe
Schwarz, Rot
Abdeckungsmaterial
Echtes Leder
Schaumdichte
Hohe Dichte
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
4D-Armlehne
Neigungswinkelbereich
1 - 14 °
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Gashubklasse
4
Lenkrollen
Ja
Raddurchmesser
75 mm
Montage erforderlich
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
730 mm
Verpackungstiefe
375 mm
Verpackungshöhe
940 mm
Paketgewicht
35000 g
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
anpassbare Kopfstütze
Ja
Lendenkissen
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Kippsperre
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzbreite
420 mm
Sitzhöhe (min.)
490 mm
Sitzhöhe (max.)
590 mm
Sitztiefe
480 mm
Lehnenhöhe
940 mm
Lehnenbreite
580 mm
Armlehnenbreite
270 mm
Gewicht
30000 g
Höhe Armlehne (mind.)
640 mm
Höhe Armlehne (max.)
730 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,27*
€ 409,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,84*
€ 406,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,96*
€ 380,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,62*
€ 377,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,32*
€ 346,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.