Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masterpro BGMP-9000 Mixer 0,57 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masterpro BGMP-9000 Mixer 0,57 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz, Edelstahl
Masterpro BGMP-9000 Mixer 0,57 l Tischplatten-Mixer 300 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96022490
Hersteller:
     Masterpro
Herst.-Nr.:
     BGMP-9000
EAN/GTIN:
     6924299314713
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Material
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Leistungen
Schüsselkapazität
0.57 l
Eis-Crusher
Ja
Steuerung
Tasten
Energie
Leistung
300 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,67*
€ 35,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.