Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

as-Schwabe 61425 Elektrischer Netzstecker Rot 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
as-Schwabe 61425 Elektrischer Netzstecker Rot 5P
as-Schwabe 61425 Elektrischer Netzstecker Rot 5P
as-Schwabe 61425 Elektrischer Netzstecker Rot 5P
as-Schwabe 61425 Elektrischer Netzstecker Rot 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96027489
Hersteller:
     as - Schwabe
Herst.-Nr.:
     61425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
cee kupplungsdose 400v
cee kupplungsdose
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
400 V
Stromstärke (maximal)
16 A
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Anzahl der Pole
5P
Anschluss 1
CEE
Energiequelle
AC
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: cee-kupplung 16a
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
as - Schwabe
61427
ab € 9,05*
Ähnlich
as - Schwabe
61460
ab € 15,78*
Ähnlich
as - Schwabe
61461
ab € 20,39*
Ähnlich
as - Schwabe
61420
ab € 5,40*
Ähnlich
as - Schwabe
61422
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.