Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trisa Tasty Snack Sandwich-Toaster 850 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trisa Tasty Snack Sandwich-Toaster 850 W Weiß
Trisa Tasty Snack Sandwich-Toaster 850 W Weiß
Trisa Tasty Snack Sandwich-Toaster 850 W Weiß
Trisa Tasty Snack Sandwich-Toaster 850 W Weiß
Trisa Tasty Snack Sandwich-Toaster 850 W Weiß
Trisa Tasty Snack Sandwich-Toaster 850 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96029946
Hersteller:
     Trisa Electronics
Herst.-Nr.:
     7342.7012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandwichmaker
Sandwichtoaster
Toastautomat
Toaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
960 mm
Höhe
232 mm
Energie
Leistung
850 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
anzahl der Sandwiches
2
Grillen
Ja
Waffeln herstellen
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Entfernbare Platten
Ja
LED-Anzeigen
Fertig
Kabellänge
0.7 m
Platten mit Antihaftbeschichtung
Ja
Lieferumfang
Grillplatte enthalten
Ja
Anzahl der Grillplatten
2
Waffelplatte enthalten
Ja
Anzahl der Waffelplatten
2
Weitere Suchbegriffe: Toastgerät, sandwichmaker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,65*
€ 51,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,93*
€ 48,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.