Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exquisit EMW 19-7 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exquisit EMW 19-7 G
Exquisit EMW 19-7 G
Exquisit EMW 19-7 G
Exquisit EMW 19-7 G
Exquisit EMW 19-7 G
Exquisit EMW 19-7 G
Exquisit EMW 19-7 G
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96032155
Hersteller:
     exquisit
Herst.-Nr.:
     0910112
EAN/GTIN:
     4016572022599
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Microwelle
Mikrowelle
Die WP 700 J17-3 Silber mit der Gehäusefarbe Silber ist eine Unterbau-Mikrowelle aus dem Hause Exquisit und überzeugt mit zahlreichen Funktionen. Sie besitzt eine Front in der Farbe Silber und hat einen Garraum von 20 Liter. Durch Ihre freistehende Bauform kann die Mikrowelle überall problemlos positioniert werden. Sie benötigt nur einen Stromanschluss. Alternativ bietet das Gerät die Alternative zur Unterbau-Montage. Das Gerät für sich hat folgende Ausmaße: 25,9 x 44,0 x 34,9 cm (Höhe/Breite/Tiefe). Die Gesamtleistung von 700 W ist unterteilt in 5 Stufen und bietet Ihnen größtmögliche Flexibilität in der Zubereitung und beim Aufwärmen Ihrer Speisen. Dank des integriertem Timers (manuell) haben Sie die Restlaufzeit Ihrer Programme jederzeit im Blick. Sogar bei schlechten Lichtverhältnissen behalten Sie Dank der hellen Innenbeleuchtung der Mikrowelle den Überblick. Für eine gleich mäßige Erwärmung Ihrer Speisen sorgt der integrierte Drehteller mit einem Durchmesser von 25,5 cm. Wenn Sie eine verlässliche und leistungsstarke Mikrowelle suchen, ist die WP 700 J17-3 Silber von Exquisit genau richtig für Sie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
595 mm
Tiefe
335 mm
Höhe
384 mm
Gewicht
12185 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
415 mm
Verpackungshöhe
410 mm
Paketgewicht
15030 g
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Merkmale
Geräteplatzierung
Integriert
Produkttyp
Grill-Mikrowelle
Innenkapazität
20 l
Mikrowelle Energie
1200 W
Steuerung
Tasten, Drehregler
Eingebautes Display
Ja
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Leistungsstufen
5
Türöffnung
Knopf
Türanschlag
Links
Türöffnung
Seitenöffnung
Drehtellergröße
245 mm
Innenbeleuchtung
Ja
99-Minuten-Timer
95 min
Kabellänge
1 m
Kochfunktionen und -programme
Grill
Ja
Abtaufunktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,06*
€ 204,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,86*
€ 202,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,39*
€ 167,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.