| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9604026 Herst.-Nr.: 42060 EAN/GTIN: 4007134420601 |
|
|
| | |
| Das FLEXX Tabletop Set ist das ideale Werkzeug für die sogenannte „Fotografie von der Tischplatte“, sei es am heimischen Wohnzimmertisch oder im separaten Studio. Durch die schnelle Montage der Klemme inkl. der teilbaren Verbindungssäule und des individuell schwenkbaren Kugelkopfes CROSS CB5.1 eignet sich das FLEXX Tabletop Set auch bestens für den Outdoor-Einsatz.
Ideal zum Ablichten Ihrer Münz- oder Briefmarkensammlung, für ein schnelles Verkaufsfoto eines Artikels bei ebay oder für eine eigene Porträtaufnahme mittels Selbstauslöser. Auch im Outdoor-Einsatz überzeugt die robuste Klemme aus Aluminium-Druckguss zusammen mit dem kompakten und stabilen Kugelkopf aus Aluminium, durch ihre sichere Befestigung an unterschiedlichen Gegenständen. Auf das FLEXX Tabletop Set sowie alle anderen FLEXX Produkte gewähren wir 10 Jahre Garantie bei Registrierung.
- Schnelle und einfache Montage für perfekte Tabletop-Aufnahmen; - Ideal zum Fotografieren von Sammlungen (Münzen, Briefmarken, etc) sowie für ebay-Fotografie; - Robuste Produkte auch für den Outdoor-Einsatz bestens geeignet; - FLEXX Tabletop Set bestehend aus drei verschiedenen Produkten; - Stabile Multiklemme CC50 aus Aluminium-Druckguß mit 35 mm Klemmweg und drei 1/4 Zoll Anschlussgewinden; - Teilbare Verbindungssäule aus eloxiertem Aluminiumrohr mit zwei 1/4 Zoll Anschlussgewinden (Länge 230 mm); - Kompakter Aluminium-Kugelkopf CROSS CB5.1 mit 1/4 Zoll Kameraanschlussgewinde; - Unbegrenzte Aufbauvarianten durch die Kompatibilität aller FLEXX Produkte; - Kompatibel mit Produkten von Fremdherstellern mit genormten 1/4 Zoll Anschlussgewinden. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |