Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend 110Q 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe QLC 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend 110Q 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe QLC 3D NAND
Transcend 110Q 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe QLC 3D NAND
Transcend 110Q 1 TB M.2 PCI Express 3.0 NVMe QLC 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96050467
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS1TMTE110Q
EAN/GTIN:
     760557849667
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die PCIe® SSD 110Q von Transcend nutzt die Spitzentechnologie QLC 3D NAND, um die Speicherdichte zu erhöhen und unterstützt damit lese- und schreibintensive Workloads. Dank der PCI Express® Gen3 x4 Hochgeschwindigkeitsschnittstelle beträgt die Lesegeschwindigkeit bis zu 2.000 MB/s und die Schreibgeschwindigkeit bis zu 1.500 MB/s. Die SSD 110Q ist die beste Lösung für alle, die ihre Computer aufrüsten möchten!

Höchste Leistung für höchste Ansprüche
Transcends PCIe SSD 110Q unterstützt NVMe 1.3 und nutzt die PCIe Gen3 x4-Schnittstelle, was bedeutet, dass vier Lanes für das gleichzeitige Senden und Empfangen von Daten verwendet werden, was zu einer überzeugenden Leistung von bis zu 2.000 MB/s beim Lesen und 1.500 MB/s beim Schreiben führt.

Weniger ist mehr
Die PCIe SSD 110Q nutzt die QLC 3D NAND-Technologie und stapelt 4 Bit pro Zelle vertikal, um die Speicherdichte zu erhöhen. QLC NAND unterstützt lese- und schreibintensive Anwendungen und macht die SSD 110Q zu einem der Flash-Speicher mit der höchsten Dichte auf dem Markt. Es sind 500 GB und 1 TB Speicheroptionen verfügbar.

Die NVMe PCIe-Schnittstelle
NVMe® (oder NVM Express®) ist ein Host-Controller-Schnittstellenstandard, der auf die Anforderungen von Unternehmens- und Client-Anwendungen zugeschnitten ist, die PCIe® (PCI Express®) Solid State-Speicher nutzen. NVMe bietet bessere Leistungsvektoren als AHCI (Advanced Host Controller Interface), einschließlich skalierbarer Bandbreite, höherer IOPS und geringerer Latenz.

Geringer Stromverbrauch, hohe Effizienz
Die PCIe SSD 110Q optimiert nicht nur die Übertragungsgeschwindigkeiten und die Speicherdichte, ihr geringer Stromverbrauch macht das Gerät auch noch langlebiger und effizienter.

Transcend SSD Scope Software
Damit Ihre Transcend SSD schnell und fehlerfrei läuft, steht die Softwareanwendung SSD Scope von Transcend zum kostenlosen Download bereit. Überwachen Sie den Gesundheitszustand Ihrer SSD mit der S.M.A.R.T.-Technologie, aktivieren Sie den TRIM-Befehl für optimale Schreibgeschwindigkeiten, halten Sie die Firmware Ihrer SSD auf dem neuesten Stand, und migrieren Sie Daten von Ihrem ursprünglichen Laufwerk auf eine neue SSD mit nur wenigen Klicks.

Garantierte Qualität
Um ein Höchstmaß an Qualität zu gewährleisten, werden Transcend SSDs in allen Phasen der Produktion strengen Tests unterzogen, einschließlich Tests für Vibration, Temperatur und Feuchtigkeit, Geschwindigkeit und Funktionalität.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717070
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD-Formfaktor
M.2
Schnittstelle
PCI Express 3.0
NVMe
Ja
Speichertyp
QLC 3D NAND
Komponente für
PC
NVMe Version
1.3
Lesegeschwindigkeit
2000 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1500 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
170000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
250000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes
x4
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
2000000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Kernel 2.6.31, Kernel 2.6.33, Kernel 3.12, Kernel 3.17, Kernel 3.3, Kernel 4.6.4, Linux Kernel 5.8
TBW-Bewertung
300
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
3.58 mm
Gewicht
8 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,76*
€ 85,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,39*
€ 79,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.