| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-96051960 Herst.-Nr.: 50040254 EAN/GTIN: 4008110298450 |
| |
|
| | |
| Buchetiketten mit süßen Meerjungfrau Motiven; 3 Bogen á 3 Stück; Selbstklebend; Größe Einzeletikett B: 78mm x H: 42mm; Geeignet für Schulbücher, Hefter und Ordnungsboxen. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Aufkleber pro Satz | 9 Stück(e) | | Haftetiketten pro Blatt | 3 Stück(e) | | Medienanzahl pro Paket | 3 Blätter | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 78 mm | | Bogenlänge | 125 mm | Merkmale | Produktfarbe | Mehrfarbig | | Form | Rechteck | | Einfache Anwendung | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Buchetiketten, Schuletiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Schmucketiketten, Sticker, Tattoo-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, sticker bogen, schmucketiketten, sticker susy card |
| | |
| |