Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat 0000/1726 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat 0000/1726 Montage-Kit
TechniSat 0000/1726 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9605469
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/1726
EAN/GTIN:
     4019588017269
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Wandhalterung aus Vollaluminium
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Aluminium
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
149 x 460 x 450 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
800 g
Durchmesser
50 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.