Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 106 Audio-Kabel 20 m Transparent


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
OEHLBACH 106 Audio-Kabel 20 m Transparent
OEHLBACH 106 Audio-Kabel 20 m Transparent
Artikel-Nr.:
     615IT-A216381
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel transparent 2x1,5...
Die Plug & Play Lösung: wertiges Lautsprecher Kabel zur Verkabelung von Hifi Anlagen bis ca. 120 Watt/Kanal, auf Mini-Spulen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
20 m
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Transparent
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Gewicht und Abmessungen
Dicke
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, boxenkabel 2x0,5
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 48,16*
€ 85,18*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 71,46*
€ 93,15*
7 Tage
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 100,37*
€ 128,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,18*
€ 101,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,17*
€ 98,97
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 63,38*
€ 75,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,68*
€ 71,02
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 56,42*
€ 67,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,11*
€ 65,58
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,16*
€ 57,31
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,408* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.