| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-9605857 Herst.-Nr.: 1385/1644 EAN/GTIN: 4019588138544 |
| |
|
| | |
| Die TechniSat SATMAN-Außeneinheiten sind aus erstklassigem Aluminium, beidseitig pulverbeschichtet und absolut rostfrei. Sämtliche Schrauben und Unterlegscheiben sind aus Edelstahl.
Der SATMAN 850 Plus passt sich durch die 5 Farbvarianten beige, schiefergrau, ziegelrot, braun und Smiley-gelb ideal der jeweiligen Umgebung an.
Durch die besonderen Schüssellöcher muss der Spiegel nur noch an der AZ/EL-Halterung eingehakt und festgeschraubt werden.
TV und Radio Empfang aller freien digitalen TV- und Radioprogramme via Satellit (FreiSat-Digital)
FreiSatDigital Via Satellit kann ein Vielfaches des Programmangebots von TV- und Radiosendern empfangen werden, als dies über Kabel und Antenne möglich ist. Allein über die Satellitenposition ASTRA 19,2° Ost lassen sich hunderte internationale TV-und Radioprogramme kostenfrei empfangen. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Material | Aluminium | Antenne | Antenne Zunahmeniveau (max) | 38.2 dBi | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 1.6 mm | | Gewicht | 8400 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Satelitten-Anlage, Satelitten-Komplettanlage, Satelittenanlage, Satelliten-Anlage, Satelliten-Komplettanlage, Satellitenanlage, Parabolantenne, SAT-Antenne, SAT-Ausseneinheit, SAT-Spiegel, Satellitenspiegel, technisat parabolantenne, parabolantenne, sat-antenne 85 cm |
| | |
| |