Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
KitchenAid Artisan 5KSM185PS Küchenmaschine 300 W 4,8 l Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96058637
Hersteller:
     KitchenAid
Herst.-Nr.:
     859711634030
EAN/GTIN:
     8003437048241
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
küchen-knetmaschine kitchen aid
Weitere Informationen:
Merkmale
Schüsselkapazität
4.8 l
Produktfarbe
Grau
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
10
Fleischwolf
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Planetenrotation
Ja
Steuerung
Leiter
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
58 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
220 RPM
Burst-Geschwindigkeit mit einem Tastendruck
58 RPM
Fassungsvermögen der Mixschüssel
3 l
Mixerfunktionen
Schlagen, Kneten, Mixen
Gewichtskapazität für Kuchenteig
2.7 kg
Gewichtskapazität für Brotteig
2 kg
Kuchenkruste (pro Mehlkilogramm)
500 g
Ei-Kapazität
12 Eier
Fassungsvermögen Schlagsahne
1 l
Fassungsvermögen Kartoffelpüree
1.5 kg
Kekskapazität
108 Stück(e)
Kabellänge
1.45 m
Einfach zu säubern
Ja
Motortyp
AC
Mehlschüsselkapazität
1000 g
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
406 mm
Verpackungstiefe
273 mm
Verpackungshöhe
413 mm
Paketgewicht
12850 g
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Zink
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
370 mm
Höhe
360 mm
Gewicht
11100 g
Lieferumfang
Schläger
Ja
Schneebesen
Ja
Knethaken
Ja
Schale enthalten
Ja
Flacher Schläger
Ja
Energie
Leistung
300 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstecker-Typ
Typ C
Motorleistung
0.19 hp
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 574,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,87*
€ 816,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 673,54*
€ 801,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,92*
€ 753,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.