Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 2126 Component (YPbPr)-Videokabel 1,5 m 6 x RCA Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 2126 Component (YPbPr)-Videokabel 1,5 m 6 x RCA Blau
OEHLBACH 2126 Component (YPbPr)-Videokabel 1,5 m 6 x RCA Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9606131
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     2126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
6 x RCA
Anschluss 2
6 x RCA
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, chinchkabel 1,5m, chinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,67*
€ 85,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,67*
€ 84,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,97*
€ 67,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.