Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auerswald COMmander 8/16VoIP-R-Modul Audio-Netzwerkmodul RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auerswald COMmander 8/16VoIP-R-Modul Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Auerswald COMmander 8/16VoIP-R-Modul Audio-Netzwerkmodul RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9607037
Hersteller:
     Auerswald
Herst.-Nr.:
     90675
EAN/GTIN:
     4019377906750
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
auerswald netzwerkmodul
Erweiterung um 8 VoIP-Sprachkanäle für die COMmander Basic.2, Business und COMmander 6000-Serie - Erweiterung auf 16 VoIP-Kanäle per Freischaltung - IP-Systemtelefonie mit dem COMfortel VoIP 2500 AB, COMfortel 3200 oder COMfortel 3500 - Unterstützung von Standard-SIP-Telefonen und Soft-Phones (z. B. X-Lite, Ninja, XMeeting) - VoIP-Codecs: G.711, G.723.1, G.726, G.729, iLBC - SIP-Konform nach RFC 3261 - Versch lüsselung der Zeichengabe (SIPS nach RFC 3261) und der Sprachdaten (SRTP nach RFC 3711, 4568) - Hohe Sprachqualität durch Echo Cancellation und Comfort Noise Generation (CNG) - Volle Systemintegration (z. B. automatisches Routing, Rufverteilungen, Amtberechtig ungen, Sperr-und Freiwerke etc.) - FAX über IP (T.38 nach ITU-T)
Weitere Informationen:
Technische Details
Formfaktor
AIM
Verbindungstyp
RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
293 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
97 mm
Gewicht
180 g
Weitere Suchbegriffe: ethernet modul
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 376,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,97*
€ 517,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,80*
€ 504,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,63*
€ 479,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 395,16*
€ 470,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,45*
€ 447,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auerswald
90638
ab € 34,08*
Zubehör
Auerswald
90132
ab € 125,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.