Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Vero Sleeve Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Vero Sleeve Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Acer Vero Sleeve Notebooktasche 39,6 cm (15.6 Zoll) Schutzhülle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96079779
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     GP.BAG11.01U
EAN/GTIN:
     4710886880875
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptophülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
15.6 Zoll
Etui-Typ
Schutzhülle
Produkthauptfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Universal
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fronttasche
Ja
Anzahl der Fronttaschen
1
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
285 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
168 g
Weitere Suchbegriffe: Notebookhülle, Notebookschutzhülle, Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptop schutzhülle, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhüllen, Laptophüllen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.