Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Schwarz
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Schwarz
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Schwarz
Beafon C245 6,1 cm (2.4") 100 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96087220
Hersteller:
     Bea-fon Mobile
Herst.-Nr.:
     C245_EU001B
EAN/GTIN:
     9120042778215
Suchbegriffe:
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Großtastenhandy
Seniorenhandy
C245 – Schönes, klares Design für klare Entscheidung.

Sie suchen nach einem Mobiltelefon mit ansprechendem Design und Komfortfunktionen? Das aufklappbare Mobiltelefon C245 ist ein echter Handschmeichler und wird Sie begeistern.

Die drei Sonderfarben Schwarz-Lack, Champagner-Gold und Rot in Verbindung mit dem schicken Chromrand machen dieses Gerät zu einem Blickfang. Über das große 2,4“ Display haben Sie alle Anwendungen bestens im Blick. Eine integrierte Kamera, Freisprecheinrichtung, Bluetooth sowie Dual SIM sind neben weiteren Komfortfunktionen Standard bei diesem Modell.

bea-fon Modell C245 – ein eleganter Begleiter für jedermann.
Weitere Informationen:
Call-Management
Kurzwahlen
Ja
Anklopfen
Ja
Anrufer-Identifikation
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
240 x 320 Pixel
Display-Typ
TFT
Panel-Typ
TFT
Anzahl der Farben des Displays
65536 Farben
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
51 mm
Tiefe
16.7 mm
Höhe
103 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
SIM-Kartentyp
MiniSIM
2G-Band (primär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
2G-Band (sekundär SIM)
850,900,1800,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Kamera
Rückkamera
Ja
Eingebauter Blitz
Ja
Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Schwarz
Weckerfunktion
Ja
Gesprächszeit
160 h
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch
Rechner
Ja
Kalender
Ja
Audio
FM-Radio
Ja
Klingeltontyp
Polyphonisch
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Wecker, Taschenrechner, Kalender
Telefonbuch Kapazität
250 Eintragungen
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
160 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
5 V
Austauschbare Batterie
Ja
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Benutzerhandbuch
Ja
Zertifikate
Kopf-SAR (EU)
0.24 W/kg
Körper-SAR (EU)
1.218 W/kg
Weitere Suchbegriffe: Cellphone, Handy, Mobiltelefon, mobile phone, großtastenhandy beafon, großtastenhandy, Mobiltelefone, Smartphone, Smartphones
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.