Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Tucano TOP 14" 35,6 cm (14") Beuteltasche
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96096495
Hersteller:
     Tucano
Herst.-Nr.:
     BFTMB14-BK
EAN/GTIN:
     8020252177345
Suchbegriffe:
Laptop Schutzhülle
Laptopschutzhülle
Notebook Schutzhülle
Notebookschutzhülle
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Etui-Typ
Beuteltasche
Material
Neopren
Markenkompatibilität
Apple
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Kompatibilität
MacBook Pro 14"
Fronttasche
Ja
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
240 mm
Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H)
312.6 x 15.5 x 221.2 mm
Weitere Suchbegriffe: Laptop-Tasche, Laptoptasche, Notebook-Tasche, Notebooktasche, laptoptasche 14 zoll schwarz, laptop schutzhülle, laptop schutzhülle 14 zoll, Notebooktaschen, Laptoptaschen, Notebookhülle, Notebookhüllen, Laptophüllen, Laptophülle
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.