Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Gaming PC
>
Gaming Monitor
>
144Hz Monitor
>
Artikel
MSI Optix MPG321URDE QD Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 2753
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2753I-7524231
Hersteller:
MSI
Herst.-Nr.:
OPTIX MPG321URDE QD
EAN/GTIN:
4719072794651
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
Gaming Monitor
MSI Monitore
SATTE FARBEN
REALISTISCHE BILDER
Quantum Dots sind Nanokristalle, die Licht absorbieren können. Wenn sie von Licht getroffen werden, geben sie eine sehr präzise Farbe ab und liefern realistische Bilder. Genieße jede Szene, als ob du mitten im geschehen bist.
GAMING INTELLIGENCE
Um das Spielerlebnis zu verbessern, hat MSI eine Reihe hilfreicher Software entwickelt. Diese basiert auf jahrelanger professioneller Erfahrung in der Forschung und Entwicklung von eSports und dem Verständnis für die Bedürfnisse der Spieler. HIerbei sind Gaming-Technologien wie Smart Crosshair und Night Vision AI entstanden, welche du über die OSD-Einstellungen anpassen kannst.
NIGHT VISION
Unabhängig davon, ob dein gesamter Bildschirm dunkel ist oder nur wenige Bereiche starke Schatten aufweisen: Nutze den weltweit ersten intelligenten Schwarz-Tuner, der feinste Details in dunklen Bereichen hervorhebt.
OPTIX SCOPE
Die eingebaute Ziellupe bietet mehrstufiges Zoomen mit Tastenkombinationen zum schnellen Umschalten der Vergrößerung. Hilfreich in Shootern und bei Kämpfen auf große Diszanzen.
SMART CROSS HAIR
Durch KI-Berechnung ändert der Zielpunkt automatisch seine Farbe, damit er jederzeit sichtbar ist. Wenn sich die Farbe des Zielpunkts mit der Hintergrundfarbe überschneidet, ist dies für das Zielen problematisch. Der Monitor nutzt KI, um die Farbe um den roten Punkt herum zu berechnen und passt sie automatisch an eine Farbe an, die mit den umgebenden Farben kontrastiert. So wird sichergestellt, dass der Zielpunkt immer sichtbar ist.
MSI KVM 3.0
KVM 3.0 lässt dich nicht nur mit deiner Tastatur, Maus oder einem Joystick deine Geräte steuern, sondern unterstützt auch die Controller deiner Spielekonsole.
KONSOLEN-MODUS – 120FPS
Der Monitor ist nicht mehr nur für PCs geeignet. Mit dem Konsolen-Modus kannst du Spiele die 120Hz Unterstützung haben, in ihrer vollen Pracht genießen. MSI bietet konsolenspezifische Einstellungen und hat viele Tests durchgeführt, um sicherzustellen, dass wir dir die beste Leistung bieten können.
SEHE JEDEN MOMENT GLASKLAR
Das Rapid-Boost-Display bietet Spielern eine ultraschnelle Reaktionszeit und Bildwiederholfrequenz, die das Auftreten von Unschärfe auf dem Monitor deutlich reduziert. Das glasklare Bild verschafft dir dadurch einen Vorteil für präzise Entscheidungen in schnellen Spielen.
PERFEKTION FÜR JEDE AKTUALISIERUNGSRATE
Nehme jedes Spiel an, ohne zu reißen, zu stottern, zu flackern oder sonstige Störungen. G-SYNC passt die Bildwiederholfrequenz des Displays dynamisch an die Bildrate der GPU an. Im Gegensatz zu anderen Lösungen unterstützt die uneingeschränkte Bildwiederholfrequenz von null Hertz bis zu dem vom LCD-Panel unterstützten Maximum. So kannst du in jedem Spiel auf außergewöhnliche Leistung zählen.
FARBENREICHES DISPLAY
Der MSI Gaming-Monitor ist mit der HDR-Technologie ausgestattet, die im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren Bilder mit mehr Details und einem größeren Farbspektrum erzeugen kann. Damit kann das Display realistischere Bilder und Farben erzeugen. Durch HDR 600 wird das Bild besonders hell dargestellt.
ECHTE FARBEN
Die Optix-Serie bietet im Vergleich zu herkömmlichen Monitoren eine größere Farbraumabdeckung. Die Farben und Details in Spielen sehen realistischer und feiner aus, um die Immersion bis an ihre Grenzen zu treiben.
GAMING OSD APP 2.0
Mit der Gaming OSD (On Screen Display) App ist es sehr einfach, deinen Gaming-Monitor einzurichten. Verwende einfach deine Tastatur und Maus, um deinen Monitor zu konfigurieren. Die App bietet sogar Hotkey-Optionen, mit denen problemlos zwischen verschiedenen Spielen gewechselt werden kann.
TRUE COLOR SYNC
Behalten Sie die gleiche Farbanzeige für MSI-Geräte bei. Ein Laptop für die Arbeit kann die gleiche Farbleistung beibehalten, wenn er zu Hause mit True Color Sync an einen Monitor angeschlossen wird. Behalten Sie die gleiche Farbanzeige bei und vermeiden Sie Farbunterschiede zwischen Geräten.
FIRMWARE UPDATE
MSI Gaming Monitore können die Firmware über einen USB-Anschluss aktualisieren, der einfach und leicht zu bedienen ist. So können Benutzer die Firmware jederzeit selbst aktualisieren, wenn die neueste Version von MSI veröffentlicht wird.
PERSONALISIERE
DEINEN PC
Mit MSI Mystic Light bieten die Gaming-Monitorleuchten der Optix Serie ein weiches Umgebungslicht, das problemlos mit jedem anderen Mystic Light-fähigen Gaming-Produkt synchronisiert werden kann. Wähle mit deinem Smartphone oder der Mystic Light App eine der Farben aus der Palette aus, um dein Systemstil anzupassen. Oder schalte einfach das Gaming-Echo ein, um die Darstellung der Hintergrundbeleuchtung deines Monitors an abgespielte Musik anzupassen.
NÜTZLICHES
ZUBEHÖR
Der integrierte Maus-Bungee sowie eine Headset-Aufhängung helfen dir bei der organisation deiner Kabel. So kommt es dir nicht mehr in den Weg!
MASSGESCHNEIDERT
Der MSI Gaming-Monitor ist so konstruiert, dass du es beim Spielen so bequem wie möglich hast. Durch Absenken, Anheben, Kippen und Schwenken kannst du die Position des Monitors für maximale Ergonomie und ein optimales Seherlebnis ganz einfach ändern.
UNIVERSELLE TYPE-C
VERBINDUNG
Dieser Gaming-Monitor unterstützt die USB-Typ-C-Verbindung, sodass Geräte (bis zu 15 W) mit Strom versorgt und können mühelos eine Verbindung zum Monitor herstellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
802784
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
990 mm
Verpackungstiefe
196 mm
Verpackungshöhe
575 mm
Paketgewicht
14100 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-30 - 30 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
2.0
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
4
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
3
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
6
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4a
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
727.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
251.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
482.2 mm
Gewicht (mit Ständer)
10100 g
Breite (ohne Standfuß)
727.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
70.7 mm
Höhe (ohne Standfuß)
432.4 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
34 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
32 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
144 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
1 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch)
100000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
180 - 317 kHz
Vertikaler Scanbereich
47 - 144 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
708.48 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
398.52 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
81.28 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
High Dynamic Range (HDR) 600
Farbtiefe
10 Bit
Abtastraten
4719072794651
... >
Monitore und Zubehör
>
Monitore
>
Computerbildschirme
Weitere Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
,
Monitore mit Sync-Technologie
,
Sync Monitor
,
Bildschirm
,
Computer Monitore
,
Computermonitor
,
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
gaming monitor 1ms msi
,
gaming monitor
,
gaming monitor 1ms
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
Frei Haus
ab € 740,22*
€ 802,15*
Lager 1231
2 Tage
5
pro Stück
€ 1,00*
ab € 739,53*
€ 802,16*
Lager 820
2 Tage
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 754,77*
€ 818,96*
Lager 855
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 775,43*
€ 819,26*
Lager 1546
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,00*
ab € 757,97*
€ 822,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,15*
€ 954,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,47*
€ 950,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,96*
€ 940,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,39*
€ 921,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,22*
€ 880,86
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2753
Versand:
Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2753
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,24*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,44*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,29*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen