Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 605001 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GAH-Alberts 605001 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 605001 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96111202
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     605001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschellen grün
strebenschelle
gah strebenschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Grün
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1220 mm
Länge (mm)
10000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,77*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 6,877* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 88,50*
€ 105,32
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,15*
€ 103,71
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 83,56*
€ 99,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 80,26*
€ 95,51
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 68,77*
€ 81,84
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.