Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 605056 Gartenzaun Metallumzäunung


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
GAH-Alberts 605056 Gartenzaun Metallumzäunung
GAH-Alberts 605056 Gartenzaun Metallumzäunung
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96111220
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     605056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Strebenschelle
strebenschelle
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Metallumzäunung
Zweck
Grenzeinzäunung
Material
Stahl
Produktfarbe
Anthrazit
Beschichten
Galvanisierte Beschichtung
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1530 mm
Länge (mm)
10000 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,34*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 8,234* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 105,00*
€ 124,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 103,83*
€ 123,56
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 99,28*
€ 118,14
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 95,96*
€ 114,19
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,34*
€ 97,98
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.