Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Oral-B CrossAction Cross Action Clean Maximizer 12er FFS Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96179738
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     81748489
EAN/GTIN:
     4210201395324
Suchbegriffe:
Ersatz-Aufsteckbürsten
Ersatzaufsteckbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
12 Stück(e)
Produktfarbe
Weiß
Austauschzeitraum der Gesichtsreinigungsbürste
3 Monat( e)
Ersatz
Ja
Markenspezifische Technologien
CleanMaximiser
Markenkompatibilität
Oral-B
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
211 mm
Höhe des Versandkartons
274 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
18 mm
Verpackungstiefe
179 mm
Verpackungshöhe
260 mm
Paketgewicht
194.19 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83.39 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.