Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Preisner S100-Z Satellitenantenne Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Preisner S100-Z Satellitenantenne Rot
Preisner S100-Z Satellitenantenne Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9619114
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     S100-Z
EAN/GTIN:
     4031136065423
Suchbegriffe:
Multifeed-Antenne
Radio-Antenne
Parabolantenne
SAT-Antenne
Alu - Reflektoren kompletter Reflektor ohne Kunsstoff !!! nicht rostend sehr schnelle Montage (vormontiert) mit Kabeldurchführung am Feedarm Feedhalter aus Guß
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Material
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
950 mm
Höhe
1050 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,96*
€ 241,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,16*
€ 226,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Preisner
S100-G
ab € 166,20*
Ähnlich
Preisner
S100-W
ab € 165,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.