Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
BaByliss CHROMFX CORDLESS CLIPPER Chrom Lithium
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96216975
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     FX8700E
EAN/GTIN:
     3030050146622
Suchbegriffe:
Haar-Schneider
Haarschneide-Gerät
Haarschneide-Maschine
Haarschneidegerät
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Palette GTIN (EAN/UPC)
33030050146623
Breite des Versandkartons
235 mm
Höhe des Versandkartons
318 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
33030050146623
Volumen Hauptkarton
34152 cm³
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Kartons
6 Stück(e)
Palettenhöhe netto
1910 mm
Pallettenlänge netto
800 mm
Pallettenbreite netto
1200 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Paketgewicht
1030 g
Leistungen
Produktfarbe
Chrom
Motorgeschwindigkeit (max.)
6300 RPM
Lieferumfang
Basisstation
Ja
Funktionen der Basisstation
Ladend
Reinigungsbürste
Ja
Öl enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Betriebsdauer
120 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
3 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Schnellladung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,39*
€ 158,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,29*
€ 155,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,75*
€ 149,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,17*
€ 126,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.