Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect MC-GRU0350DK Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect MC-GRU0350DK Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect MC-GRU0350DK Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Microconnect MC-GRU0350DK Verlängerungskabel 5 m 3 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96219418
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     MC-GRU0350DK
EAN/GTIN:
     5704174389743
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
mehrfachsteckdose weiß 5m
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
129 mm
Verpackungshöhe
83 mm
Paketgewicht
692 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
346 mm
Tiefe
129 mm
Höhe
83 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
AC-Steckertypen
Typ K
Stromstecker-Typ
Typ K
Kerngröße
1 mm²
Produktfarbe
Weiß
Kindersicherung
Ja
Ursprungsland
China
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,60*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.