Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Sony XAVAX3250ANT Auto Media-Receiver Schwarz 55 W Bluetooth
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96226179
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     XAVAX3250ANT
EAN/GTIN:
     5013493416390
Suchbegriffe:
Autoradio
Radio
autoradio sony
autoradio
Weitere Informationen:
Multimedia
Playback MP3
Ja
Unterstützte Audioformate
FLAC,M4A,MP3,WAV,WMA
Unterstützte Videoformate
AVC,MKV,MP4,MPEG4-SP,WMV,XVID
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Ausgangsleistung
55 W
Audio Kanäle
4.0 Kanäle
Equalizer
Ja
Anzahl Entzerrerbänder
10
Upgradefähige Firmware
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Touchscreen
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
6.95 Zoll
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
Seitenverhältnis
17:9
Rückfahrkamera bereit
Ja
Radio
Unterstützte Bänder
AM,FM
Radio Data System (RDS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
178 mm
Tiefe
139 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
1000 g
Lieferumfang
IFU / Bedienungsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP,AVRCP,HFP,PBAP
Pre-Out-Anschluss
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 304,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,34*
€ 428,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,18*
€ 422,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 351,46*
€ 418,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,62*
€ 400,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,15*
€ 388,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,26*
€ 362,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.