Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Spot Phase S Deckenbeleuchtung LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Spot Phase S Deckenbeleuchtung LED E
SLV Numinos Spot Phase S Deckenbeleuchtung LED E
SLV Numinos Spot Phase S Deckenbeleuchtung LED E
SLV Numinos Spot Phase S Deckenbeleuchtung LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96229952
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Wie mit dem NUMINOS SPOT PHASE S Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 10,42 Watt, Lichtstrom von 980 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für NUMINOS von SLV?
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
2700 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
980 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
89.09 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
145 mm
Gewicht
580 g
Länge (mm)
162 mm
Durchmesser
65 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
11 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Leistung
10.42 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,54*
€ 56,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006167
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.