Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Integral 500GB M2 SERIES M.2 2280 PCIE NVME SSD PCI Express 3.1 3D TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Integral 500GB M2 SERIES M.2 2280 PCIE NVME SSD PCI Express 3.1 3D TLC
Integral 500GB M2 SERIES M.2 2280 PCIE NVME SSD PCI Express 3.1 3D TLC
Integral 500GB M2 SERIES M.2 2280 PCIE NVME SSD PCI Express 3.1 3D TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96232038
Hersteller:
     Integral Memory
Herst.-Nr.:
     INSSD500GM280NM2
EAN/GTIN:
     5055288447349
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Energie
Arbeitsspannung
3.3 V
Energieverbrauch (lesen)
2.822 W
Energieverbrauch (schreiben)
2.97 W
Energieverbrauch (idle)
1.056 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
57 mm
Paketgewicht
58 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 3.1
NVMe
Ja
Speichertyp
3D TLC
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
3450 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2400 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
188000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
156000 IOPS
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
TRIM-Unterstützung
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1500000 h
Schutzfunktion
Schockresistent
TBW-Bewertung
256
Zertifizierung
CE, FCC
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
2.25 mm
Gewicht
10 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,11*
€ 101,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,02*
€ 98,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,08*
€ 77,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.