Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann Active Box Set² 50+ BT Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann Active Box Set² 50+ BT Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Kindermann Active Box Set² 50+ BT Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Kindermann Active Box Set² 50+ BT Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Kindermann Active Box Set² 50+ BT Lautsprecher 2-Wege Weiß Kabelgebunden 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96245089
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     8750000131
EAN/GTIN:
     k.A.
Das Aktivbox Set² 50+ BT ist ein Stereo Aktivlautsprecher Set bestehend aus einem aktiven und einem passiven Lautsprecher.

Das Aktivbox² E-Set50+ WBT bietet neben einer Bluetooth-Verbindung, mit symmetrischen und unsymmetrischen Audio Eingängen, auch analoge Schnittstellen. Zusätzlich ist eine IR Fernbedienung enthalten und ein 0-10V Fernsteuer-Port zur Lautstärkeregelung integriert. Professionelles und kompaktes Stereo Lautsprecher Set, benutzerfreundlich und preiswert mit hervorragender Leistung und einzigartigem Design. Passend für eine Vielzahl von Multimedia Anwendungen: Klassenzimmer, Besprechungsräume, Einzelhandel, Hotels, Museen, etc.
Weitere Informationen:
Audio
RMS-Leistung
50 W
Frequenzbereich
85 - 20000 Hz
Impedanz
8 Ohm
Rauschverhältnis (SNR)
-10 dB
Gewicht und Abmessungen
Breite
173 mm
Tiefe
185 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
4800 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Audio-RCA-Eingänge
2
Anzahl der Euroblock-Eingangsanschlüsse
1
Lautsprecher
Lautsprechertyp
2-Wege
Lautsprecherplatzierung
Wandmontierbar
Hochtöner
Ja
Hochtönerdurchmesser
25.4 mm
Hochtönerdurchmesser (Imperial)
1 "
Woofer
Ja
Tieftönerdurchmesser
127 mm
Tieftönerdurchmesser (imperial)
5 "
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Nutzung
Universal
Bass-Justage
Ja
Treble Justage
Ja
Plug
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,01*
€ 249,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,09*
€ 244,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,43*
€ 238,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,09*
€ 235,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,14*
€ 214,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.