| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-96248587 Herst.-Nr.: WIZ016VFBK EAN/GTIN: 745883826605 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ladend | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85044095 | Leistungen | Aufladetyp | Indoor | ![](/p.gif) | Aufladekompatibilität | Kopfhörer, Smartphone, Smartwatch | ![](/p.gif) | Kabelloses Aufladen | Ja | ![](/p.gif) | Schnellladung | Ja | ![](/p.gif) | Kompatibilität | Watch Series 7, Watch Series 6, Watch Series 5, Watch Series 4, Watch Series 3, Watch Series 2, Watch Series 1, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 mini, AirPods Pro, AirPods |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: kabellose Ladestation, belkin tischladegerät, tischladegerät, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |