Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Doro 8100 15,5 cm (6.1") Single SIM Android 10 Go edition 4G USB Typ-C 2 GB 32 GB 3000 mAh Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96250321
Hersteller:
     Doro
Herst.-Nr.:
     380500
EAN/GTIN:
     7322460082567
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
Maximale Lebensfreude ohne Kompromisse – einfach für „digital mutige"
Für maximale Lebensfreude ohne Kompromisse – einfach für „digital mutige“. Entdecken Sie die neueste Smartphone-Generation des Pioniers aus Schweden für innovative, seniorenfreundliche Telekommunikationslösungen. Das Android-Smartphone besticht durch seine patentierte, seniorenfreundliche Benutzeroberfläche EVA und eine besonders einfache Menüführung. Der kontrastreiche 6,1 Zoll HD+ Bildschirm, die 13 Megapixel-Triple-Kamera und die erweiterten Sicherheitsfunktionen machen das Smartphone zu einem modernen Begleiter - sowohl zu Hause als auch unterwegs. Es bereitet Vergnügen im Alltag und überzeugt durch seine Funktion, die sowohl Senioren als auch ihren Angehörigen ein sicheres Gefühl vermitteln. Das Doro 8100 ist der zuverlässige „Wegbegleiter“ für alle Lebenssituationen.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
6.1 "
Display-Auflösung
1560 x 720 Pixel
Bildschirmform
Flach
Leistungen
Videoanruf
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch)
5 MP
Rückkamera-Blitz
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)
2 MP
Autofokus
Ja
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10 Go edition
Soziale Netzwerkdienste unterstützt
Facebook, Twitter
Unterstützte Google-Anwendungen
Google Play
Speichermedium
RAM-Kapazität
2 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Design
Formfaktor
Balken
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Sonstige Funktionen
Touchscreen
Ja
Sensoren
Beschleunigungsmesser
Ja
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Single SIM
Mobilfunknetzgenerierung
4G
SIM-Kartentyp
NanoSIM
3G-Standards
HSDPA, HSUPA, UMTS
4G-Standards
LTE
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
unterstützte 3G-Bandbreiten
850,900,1900,2100 MHz
3G-Datenrate (max.)
42 Mbit/s
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
167 g
Breite
72.99 mm
Tiefe
9.2 mm
Höhe
156 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
3000 mAh
Sprechzeit (3G)
23 h
Standby-Zeit (3G)
450 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Navigation
Standort-Position
Ja
GPS
Ja
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service)
Ja
E-Mail
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 168,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,85*
€ 235,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,63*
€ 228,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,18*
€ 215,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,90*
€ 209,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,10*
€ 200,04
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIGBEN Connected
DOROFOLIO8100N
ab € 16,31*
Sonstiges
Doro
380264
ab € 16,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.