Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine Maya Kunstpapier 25 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine Maya Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine Maya Kunstpapier 25 Blätter
Clairefontaine Maya Kunstpapier 25 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-96297720
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     3329689753562
EAN/GTIN:
     3329689753562
Suchbegriffe:
Bastelkarton
bastelkarton a3
bastelkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
297 mm
Bogenlänge
420 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
25 Blätter
Mediengewicht
185 g/m²
Produktfarbe
Rot
Name der Farbe
Red
Oberflächenbeschaffenheit
weich
Format
A3
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753531
ab € 7,18*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753548
ab € 7,18*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753623
ab € 7,18*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753630
ab € 7,14*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753692
ab € 7,17*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753722
ab € 7,16*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753746
ab € 7,16*
Ähnlich
Clairefontaine
3329689753760
ab € 7,14*
Ähnlich
Clairefontaine
975379C
ab € 7,18*
Ähnlich
Clairefontaine
975364C
ab € 7,18*
Ähnlich
Clairefontaine
975358C
ab € 7,17*
Ähnlich
Clairefontaine
975373C
ab € 7,16*
Ähnlich
Clairefontaine
975366C
ab € 7,17*
Ähnlich
Clairefontaine
975375C
ab € 7,17*
Ähnlich
Clairefontaine
975360C
ab € 7,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.